Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AO16 végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc Dpdt

Raktáron
Tétel: AF9GQM Modell: 9007AO16Kereszthivatkozás: 2FL89
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
€527.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők15
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység2.4 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.9 "
IP besorolás65
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.75 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 185 fokig F
Utazás90 fok
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.4 "
VezetékbejegyzésNyílt stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető helyeMűködtető stílusMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazásFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D 9007AP221 végálláskapcsoló Snap Top aktuátor 1no/1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP221Nyílt stílusfelsőbúvárdugattyú0.88 font0 fok és 185 fok F között0.269 "600AC0.83 "€227.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AO16 végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc Dpdt
€527.85 /Mértékegység