Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AP221 végálláskapcsoló Snap Top aktuátor 1no/1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 végálláskapcsoló Snap Top aktuátor 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9FWE Modell: 9007AP221Kereszthivatkozás: 2EF36
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
€227.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
Működtető hossza0.167 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők15
test anyagaMűanyag
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC SPDT, Snap Action
Mélység1.3 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.5 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNyílt stílus
Működési erő0.88 font
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 185 fok F között
Utazás0.269 "
Feszültségértékelés600AC
Szélesség0.83 "
VezetékbejegyzésCsavaros terminálok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető helyeMűködtető stílusMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazásFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D 9007AO16 végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13OldalRotációs fej, nincs kar2.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F90 fok600AC / DC1.4 "€527.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AP221 végálláskapcsoló Snap Top aktuátor 1no/1nc
€227.93 /Mértékegység