Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 választókapcsoló 3 helyzet kar 30mm | AF3AEE 7A162

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 választókapcsoló 3. pozíció kar 30mm

Raktáron
Tétel: AF3AEE Modell: 9001KS46B 9001KA1Kereszthivatkozás: 7A162
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
€228.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagFém
ElőlapKrómlemez / cink présöntvény
Keret anyagaCink Die Cast
BütyökF
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
IP besorolásNem értékelt
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA Contact Rating MegnevezésNem értékelt
NEMA értékelés4, 13
Irányok száma3
Kezelőfej anyagaFém
pozíció3
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetOO
Kapcsoló működése @ helyzet BXO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOX
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióÁr
SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 választókapcsoló 4 állású kar 30mm | AF3AEF 7A166 9001KS88B 9001KA1Fenntartva / karbantartva / karbantartva / karbantartva€292.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 választókapcsoló 3. pozíció kar 30mm
€228.17 /Mértékegység