Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BW255 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9KCW 2XVH2

SQUARE D 9001BW255 Vezérlőállomás 2. sz. nyomógomb

Raktáron
Tétel: AF9KCW Modell: 9001BW255Kereszthivatkozás: 2XVH2
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
€548.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióFenntartva / karbantartva
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC/DC
Mélység4.25 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaÖntött cink
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.6 "
Kerékagy1/2 "- 3/4" NPT
IP besorolás66
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésB600 / P600
NEMA értékelés4
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb / Nyomógomb
Szélesség2.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióKapcsolatfelvételÜzemeltetők számaAz üzemeltető típusaSzélességKapcsolat besorolásaMélységÁr
SQUARE D 9001BW241 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€461.14
SQUARE D 9001BW243 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€532.61
SQUARE D 9001BF201 vezérlőállomás öblítő gomb 1no/1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Öblítés gomb / Öblítés gomb-5A @ 600 VAC/DC-€205.30
SQUARE D 9001BG201 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GCL 2EK13 9001 BG2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb2.06 "5A @ 600 VAC2.34 "€169.82
SQUARE D 9001BG203 Vezérlőállomás Gomba gomb 1no/1nc | AF9GCM 2EK14 9001 BG2031Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb gombafejjel-5A @ 600 VAC-€168.04
SQUARE D 9001BG206 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GCN 2EK16 9001 BG2061Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€173.10
D SQUARE D 9001BG208 vezérlőállomás nyomógombja 2no | AF9GCP 2EK17 9001 BG2081Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€192.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BW255 Vezérlőállomás 2. sz. nyomógomb
€548.46 /Mértékegység