SQUARE D 8910DPA72V02 Kontaktor 120vac 75a 2p Nyitott | AG7CEZ 5B095

SQUARE D 8910DPA72V02 kontaktor 120vac 75a 2p nyitott

Tétel: AG7CEZ Modell: 8910DPA72V02Kereszthivatkozás: 5B095

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaHatározott cél
Mélység4.37 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív75
Teljes terhelésű, ellenálló94
Magasság5.2 "
HP @ 1 fázis - 120 V5
HP @ 1 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 230 V25
HP @ 3 fázis - 480 V40
HP @ 3 fázis - 575 V40
Hz50/60
Pólusok száma2
Szélesség3.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.548
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívÁr
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktor 24vac 60a 2p Nyitott | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€362.35
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktor 208/240vac 60a 3p Nyitott | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€276.19
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktor 120vac 90a 3p Nyitott | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€755.35
SQUARE D 8910DPA93V09 Kontaktor 208/240vac 90a 3p Nyitott | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€526.06
D Négyzet 8910DPA72V09 Kontaktor 208 / 240vac 75a 2p Nyitott | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€516.23
D Négyzet 8910DPA92V09 Kontaktor 208 / 240vac 90a 2p Open | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€643.54
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktor 480vac 50a 2p Nyitott | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€330.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8910DPA72V02 kontaktor 120vac 75a 2p nyitott