SQUARE D 8736SBG4V03 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF9JUU 2PXE9

SQUARE D 8736SBG4V03 mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF9JUU Típus: 8736SBG4V03Kereszthivatkozás: 2PXE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,096.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők18
Tekercs Volt240 VAC
Mélység7.53 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság11.88 "
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
SQUARE D 8536SAG12V03E Mágneses motorindító Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Visszavonás91.51.5222-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SAG11V03 Mágneses motorindító Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Visszavonás9------
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SAG12V03 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Visszavonás91.51.5222€792.90
SQUARE D 8536SAO12V03 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Visszavonás91.51.5222€802.97
SQUARE D 8536SBA2V03 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Visszavonás1833555-
ajánlatkérés
D Négyzet 8536SBG1V03 mágneses motorindító Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Visszavonás18-----€874.47
SQUARE D 8536SBG2V03 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Visszavonás1833555€980.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V03 mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a
€2,096.71 /Mértékegység