Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2756 görgős kerék tartószerkezet, 123.3 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű | AE4FBB 5JRX6

80/20 40-2756 görgős kerék tartószerkezet, 123.3 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű

Raktáron
Tétel: AE4FBB Modell: 40-2756Kereszthivatkozás: 5JRX6
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
€165.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék konzol szerelése
Konzol színeTiszta anódozás
Kocsi magassága19mm
A kocsi lyukának méreteM8
Kocsi hossza123.3mm
Kocsi anyagaAlumínium
Kocsi típusaÁrnyékoló roló
Kocsi szélessége40mm
A méret40 mm
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
folyamatFröccsöntött
Henger anyagÖnkenő fekete nejlon
Henger típusaKerék
típusÁrnyékoló roló
Kerék színeKék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kocsi befejezése (eloxált tiszta)

Termékváltozatok

TermékekModellA méretAnyagKerék színeÁr
80/20 40-2759 görgős kerék tartószerkezet, 163 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű | AE4FBC 5JRX7 40-275980 mmNylon PA üvegszál erősítésűKék€156.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2756 görgős kerék tartószerkezet, 123.3 mm hosszú, nylon PA üvegszál erősítésű
€165.01 /Mértékegység