Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2601BW1 kapcsolódob irányváltása | AF9FEA 2BW47

SQUARE D 2601BW1 kapcsolódob irányváltása

Raktáron
Tétel: AF9FEA Modell: 2601BW1Kereszthivatkozás: 2BW47
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
€1,297.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi tolatás
Mélység6.6 "
FogantyúMűanyag
Magasság4.9 "
HP @ 1 fázis - 115 V1-1/2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
NEMA értékelés4
Pólusok száma3
Szélesség3.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536504000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2601BW1 kapcsolódob irányváltása
€1,297.54 /Mértékegység