AKRO-MILS 76490BLUE polipropilén kocsi, közepes teherbírású, 90 gallon kapacitású, kék | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490KÉK polipropilén kocsi, közepes teherbírású, űrtartalom 90 gallon, kék

Raktáron
Tétel: AD6TBK Modell: 76490BLUEKereszthivatkozás: 4AAX7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,496.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű polietilén kosár
Kapacitás90 gal.
Caster Dia.3"
Görgős anyagHőre lágyuló
Kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Görgős típus(1) Forgatható
színekKék
Mélység47 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv16 ga.
FogantyúvalIgen
Magasság39 1 / 2 "
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél / polietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Dia kívül.1"
Teljes magasság39 1 / 2 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség30 1 / 2 "
kötet7/16 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás7/16 köb. yd.
Kerékátmérő12 "
kerékméret12 "x 2"
Kerék típusaGumi
Szélesség30 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 76491GREY polipropilén kocsi, közepes teherbírású, 90 gallon kapacitású, szürke | AD6TBM 4AAX9 76491GREYSzürke€1,426.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 76490KÉK polipropilén kocsi, közepes teherbírású, űrtartalom 90 gallon, kék
€1,496.89 /Mértékegység