Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPYDER 600828 Lyukfűrész acél 2-3/8 hüvelyk átmérő | AH8DMC 38HY31

SPYDER 600828 Lyukfűrész acél 2-3/8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH8DMC Típus: 600828Kereszthivatkozás: 38HY31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€139.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Közvetlen csere:Mfr. 600649H, 600648H
FokozatYG8C
Max. Vágási mélység6.25 "
Pilóta fúró méret5/16 "átmérő x 4" L
Elsődleges alkalmazásWood
Látta Dia -t.2.375 "
Szárméret7/16 "Hex
FoganyagKeményfém
Használja aMfr. 600839 és 600840

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.Ár
SPYDER 600826 furatfűrész acél 1-49 / 64 hüvelyk átmérőjű AH8DLP 38HY19 6008261.75 "€96.96
SPYDER 600836 furatfűrész acél 4-3 / 4 hüvelyk átmérőjű AH8DLY 38HY27 6008364.75 "€252.58
SPYDER 600838 furatfűrész acél 6 hüvelyk átmérőjű AH8DLZ 38HY28 6008386"€361.03
SPYDER 600827 Lyukfűrész acél 2 hüvelyk átmérő | AH8DMA 38HY29 6008272"€117.54
SPYDER 600837 furatfűrész acél 5-1 / 4 hüvelyk átmérőjű AH8DME 38HY33 6008375.25 "€327.89
SPYDER 600831 furatfűrészacél 3-3 / 8 hüvelyk átmérőjű AH8DMF 38HY34 6008313.375 "€192.34
SPYDER 600834 furatfűrészacél 4-1 / 8 hüvelyk átmérőjű AH8DMG 38HY35 6008344.125 "€205.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPYDER 600828 Lyukfűrész acél 2-3/8 hüvelyk átmérőjű
€139.54 /Mértékegység