Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPENCE TSBT-TVE9HS Steam Trap, 1 Inch FNPT Connections, 5 Inch End to End Length, 650 psi Max. Op PSI | CU4EPL 4DXK5

SPENCE TSBT-TVE9HS Steam Trap, 1 Inch FNPT Connections, 5 Inch End to End Length, 650 psi Max. Op PSI

Raktáron
Tétel: CU4EPL Model: TSBT-TVE9HSKereszthivatkozás: 4DXK5
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
€2,029.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr
SPENCE 81S-CSC9 Gőzcsapda fordított kanál PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/2€508.51
SPENCE 81S-CSD9 Gőzcsapda fordított kanál PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€477.51
SPENCE 85-CMH9 Gőzcsapda fordított vödör Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€2,033.22
SPENCE 85-C0G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,954.17
SPENCE 85-CMG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€2,033.22
SPENCE 85-C1G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,954.17
SPENCE 85-CPG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€2,022.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE TSBT-TVE9HS Steam Trap, 1 Inch FNPT Connections, 5 Inch End to End Length, 650 psi Max. Op PSI
€2,029.85 /Mértékegység