Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPENCE 81S-CSD9 Gőzcsapda fordított vödör PSI 250 3/4 FNPT | AD7ECT 4DXG5

SPENCE 81S-CSD9 Gőzcsapda fordított vödör PSI 250 3/4" FNPT

Raktáron
Tétel: AD7ECT Modell: 81S-CSD9Kereszthivatkozás: 4DXG5
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
€477.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)3/4
test anyagaÖntöttvas
LemezanyagRozsdamentes acél
Alsó PSI tartomány0 a 250
Max. Működő PSI250
NPT bemenet3 / 4 "
NPT kimenet3/4
Cső konfigurációEgyenes
típusFordított vödör

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr
SPENCE 81S-CSC9 Gőzcsapda fordított kanál PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/2€508.51
SPENCE 85-CMH9 Gőzcsapda fordított vödör Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€2,033.22
SPENCE 85-C0G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,954.17
SPENCE 85-CMG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€2,033.22
SPENCE 85-C1G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,954.17
SPENCE 85-CPG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€2,022.43
SPENCE 85-CSG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,954.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE 81S-CSD9 Gőzcsapda fordított vödör PSI 250 3/4" FNPT
€477.51 /Mértékegység