Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPENCE 81S-CSC9 gőzcsapda fordított vödör PSI 250 1/2 FNPT | AD7ECR 4DXF9

SPENCE 81S-CSC9 Steam Trap Inverted Bucket PSI 250 1/2" FNPT

Raktáron
Tétel: AD7ECR Modell: 81S-CSC9Kereszthivatkozás: 4DXF9
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
€490.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1/2
test anyagaÖntöttvas
LemezanyagRozsdamentes acél
Alsó PSI tartomány0 a 250
Max. Működő PSI250
NPT bemenet1 / 2 "
NPT kimenet1/2
Cső konfigurációEgyenes
típusFordított vödör

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr
SPENCE 81S-CSD9 Gőzcsapda fordított kanál PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€460.13
SPENCE 85-CMH9 Gőzcsapda fordított vödör Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,836.24
SPENCE 85-C0G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,836.24
SPENCE 85-CMG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,836.24
SPENCE 85-C1G9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,836.24
SPENCE 85-CPG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,836.24
SPENCE 85-CSG9 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű FNPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől a végéig hossza | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,836.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE 81S-CSC9 Steam Trap Inverted Bucket PSI 250 1/2" FNPT
€490.00 /Mértékegység