SPENCE K5TG81191 elektromos gömb vezérlőszelep, bronz test, 250 osztály, 1 1/2 hüvelykes csőméret | CU4EKP 483M18

SPENCE K5TG81191 Electric Globe Control Valve, Bronze Body, 250 Class, 1 1/2 Inch Pipe Size

Raktáron
Tétel: CU4EKP Model: K5TG81191Kereszthivatkozás: 483M18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,196.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPENCE K5TE81191 elektromos gömb vezérlőszelep, bronz ház, 250 osztály, 1 hüvelykes csőméret | CU4EKQ 483M16 K5TE81191€7,259.32
SPENCE K5TC81191 elektromos gömbvezérlő szelep, bronz test, 250 osztály, 1/2 hüvelykes csőméret | CU4EKR 483M14 K5TC81191€6,902.38
SPENCE K5TH81191 elektromos gömbvezérlő szelep, bronz ház, 250 osztály, 2 hüvelykes csőméret | CU4EKT 483M19 K5TH81191€8,726.87
SPENCE K5TD81191 elektromos gömb vezérlőszelep, bronz test, 250 osztály, 3/4 hüvelykes csőméret | CU4EKU 483M15 K5TD81191€7,027.81
SPENCE K5TF81191 elektromos gömb vezérlőszelep, bronz test, 250 osztály, 1 1/4 hüvelykes csőméret | CU4EKV 483M17 K5TF81191€7,908.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE K5TG81191 Electric Globe Control Valve, Bronze Body, 250 Class, 1 1/2 Inch Pipe Size
€8,196.66 /Mértékegység