SPEEDAIRE AG2-SM14-30GE álló légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, Mi-TM, 15.7 cfm, vízszintes | CU4EHU 787U91

SPEEDAIRE AG2-SM14-30GE Stationary Air Compressor/Generator, 2 Stage, 14 hp Engine, Mi-T-M, 15.7 cfm, Horizontal

Raktáron
Tétel: CU4EHU Model: AG2-SM14-30GEKereszthivatkozás: 787U91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,112.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött kompresszor / generátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPEEDAIRE AG2-SM14-08G hordozható légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, 15.7 Cfm, 8 gal légtartály | CU4EHN 787U95 AG2-SM14-08GHordozható kompresszor / generátor€4,434.98
SPEEDAIRE 799M93 hordozható gázüzemű légkompresszor, 1 fokozat, 6.5 LE motor, 10.2 Cfm, vízszintes | CU4EHP 799M93Kompresszor€2,821.78
SPEEDAIRE ABS-14M-80HG álló légkompresszor, 2 fokozat, 14 LE motor, Mi-TM, 29 cfm, 80 gal légtartály | CU4EHQ 787U94 ABS-14M-80HGHelyhez kötött légkompresszor€5,230.38
SPEEDAIRE AM2-SM09-30G álló légkompresszor, 2 fokozatú, 9 LE motor, Mi-TM, 18.3 cfm, 30 galériás légtartály | CU4EHR 787U89 AM2-SM09-30GHelyhez kötött légkompresszor€3,522.47
SPEEDAIRE AG2-SM14-30GE álló légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, Mi-TM, 15.7 cfm, vízszintes | CU4EHT 787U84 AG2-SM14-30GEHelyhez kötött kompresszor / generátor€5,232.16
SPEEDAIRE AG2-SM14-08GE Helyhez kötött légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, Mi-TM, 15.7 cfm, dupla köteg | CU4EHV 787U90 AG2-SM14-08GEHelyhez kötött kompresszor / generátor€4,255.32
SPEEDAIRE 799M94 álló légkompresszor, 1 fokozat, 6.5 LE motor, Kohler, 10.2 cfm, 30 gal légtartály | CU4EHW 799M94Helyhez kötött légkompresszor€3,624.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE AG2-SM14-30GE Stationary Air Compressor/Generator, 2 Stage, 14 hp Engine, Mi-T-M, 15.7 cfm, Horizontal
€5,112.40 /Mértékegység