Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 7D739 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 3/4 hüvelyk Npt 142 Cfm 150 Psi | AF3JVV

SPEEDAIRE 7D739 Szűrő/szabályozó/kenő 3/4 hüvelykes Npt 142 Cfm 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF3JVV Modell: 7D739
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
€415.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány5-150 psi
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete7.0 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam142 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám3
Teljes magasság8.81 "
Teljes szélesség10.52 "
Csőméret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.087
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretTál méreteMax. FolyamMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 4ZL99 Szűrő/szabályozó/kenő 5–150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45 "5-150 psiFém látóüveggel14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€584.03
SPEEDAIRE 4ZM02 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 5-től 150 psi-ig | AE2VAC 4ZM0212.45 "5-150 psiFém látóüveggel14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€798.93
SPEEDAIRE 4ZM04 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 5-től 125 psi-ig | AE2VAE 4ZM046.54 "5-125 psiPolikarbonát3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi€200.98
SPEEDAIRE 7D683 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 1/4 hüvelyk Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€212.06
SPEEDAIRE 7D684 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 1/4 hüvelyk Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5-150 psiFém látóüveggel4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€191.13
SPEEDAIRE 7D685 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 3/8 hüvelyk Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5-150 psiPolikarbonát védőrésszel4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€196.21
SPEEDAIRE 7D686 Szűrő / szabályozó / kenőanyag 3/8 hüvelyk Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5-150 psiFém látóüveggel4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€198.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 7D739 Szűrő/szabályozó/kenő 3/4 hüvelykes Npt 142 Cfm 150 Psi
€415.19 /Mértékegység