Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6DAA9 léghenger 3 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8GJB

SPEEDAIRE 6DAA9 léghenger, 3 hüvelykes furat, 5 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8GJB Modell: 6DAA9
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
€385.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál1-1 / 2 "-12
Teljes hossz13.37 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret5/8 "-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPV2 léghenger 3 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8EEK 6CPV214.37 "6"€403.75
SPEEDAIRE 6DAA7 léghenger 3 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"€364.39
SPEEDAIRE 6DAA8 léghenger 3 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AE8GJA 6DAA812.37 "4"€374.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6DAA9 léghenger, 3 hüvelykes furat, 5 hüvelykes löket
€385.11 /Mértékegység