GUARDIAN EQUIPMENT Vészzuhanyok


Szűrő
Fogantyú hossza: 29 " , Fogantyú anyaga: Rozsdamentes acél , Fejátm.: 10 " , Bemeneti méret: 1" , Kimenet mérete: Nem számít , zuhanyfej átm.: 10 " , Zuhanyszelep mérete: 1"
StílusModellHúzza a rudattípusÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
G1643SSH
--30 gpm€738.46
B
G1691
--30 gpm€1,318.43
C
G1635
--30 gpm€478.31
D
G1635SSH
--30 gpm€615.60
E
G1692
--30 gpm€1,022.74
F
G1662
--30 gpm€1,167.05
G
G1662SSH
--30 gpm€1,295.45
H
GFR1205
-Vízszintesen szerelve-€868.66
ajánlatkérés
I
G1643
--30 gpm€504.13
J
G1641
29 "Vízszintesen szerelve20 gpm€840.12
ajánlatkérés
K
G1643PCC
29 "Víztelenítő tömlő nélkül20 gpm€855.51
ajánlatkérés
L
G1696
29 "Szabadon álló20 gpm€2,928.83
ajánlatkérés
M
G1629
43 "Süllyesztett20 gpm€1,051.34
N
G1658
63 1 / 2 "Félig rejtett20 gpm€1,710.17

Vészzuhanyok

A Guardian Equipment vészzuhanyokat a szemből és a testből származó szennyeződések mosására és öblítésére tervezték, amelyek sérülést vagy maradandó károsodást okozhatnak. Ideálisak laboratóriumokban, vegyi üzemekben, malmokban és más szennyezett környezetben, ahol mérgező vegyszereket vagy füstöket alkalmaznak. Ezek a műanyag vagy rozsdamentes acél zuhanyfejek állandó vízellátást biztosítanak, maximum 30 GPM áramlási sebességgel, és húzófogantyúval vannak felszerelve a könnyű kezelés érdekében. Válasszon az ANSI-besorolású zuhanyok széles kínálatából, amelyek függőleges, vízszintes, padlóra és süllyesztett rögzítési lehetőséggel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?