Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CZX1 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8FWC

SPEEDAIRE 6CZX1 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE8FWC Típus: 6CZX1
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
€65.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.5 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál3 / 8 "-24
Teljes hossz5.57 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.125 "
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Rúdfonal hossza0.38 "
Rúd menetméret5 "-40 UNC
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CZW9 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8FWA 6CZW93.57 "1"€58.49
SPEEDAIRE 6CZX0 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8FWB 6CZX04.57 "2"€10.26
SPEEDAIRE 6CZX2 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8FWD 6CZX26.57 "4"€61.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CZX1 léghenger, kettős működésű 5/16 hüvelykes furat
€65.80 /Mértékegység