Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPX3 léghenger 3 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AE8EFH

SPEEDAIRE 6CPX3 léghenger, 3 hüvelykes furat, 4 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE8EFH Modell: 6CPX3
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
€304.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-1 / 2 "-12
Teljes hossz10.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret5/8 "-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPX0 léghenger 3 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AE8EFE 6CPX07.5 "1"€245.96
SPEEDAIRE 6CPX1 léghenger 3 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE8EFF 6CPX18.5 "2"€319.61
SPEEDAIRE 6CPX2 léghenger 3 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8EFG 6CPX29.5 "3"€330.06
SPEEDAIRE 6CPX4 léghenger 3 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8EFJ 6CPX411.5 "5"€313.96
SPEEDAIRE 6CPX5 léghenger 3 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8EFK 6CPX512.5 "6"€328.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPX3 léghenger, 3 hüvelykes furat, 4 hüvelyk löket
€304.56 /Mértékegység