SPEEDAIRE 6CJL4 légtartály, 400 gal tartály űrtartalom, 200 PSI | CU4BJR

SPEEDAIRE 6CJL4 Air Tank, 400 Gal Tank Capacity, 200 PSI

Raktáron
Tétel: CU4BJR Model: 6CJL4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,239.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőbefejezMagasságHosszPortokMunkahelyi nyomásÁr
SPEEDAIRE 1YAC4 légtartály helyhez kötött 200 Psi 80 gallon függőleges | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,890.85
SPEEDAIRE 2TWC3 hordozható légtartály 13 gallon | AC3JGC 2TWC3--Zöld metál16.5 "29.5 "2140 PSI€550.79
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,289.50
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€2,070.21
SPEEDAIRE 52YM08 acél levegőtartály, zöld porszórt | CD2FQV 52YM08--Zöld por bevonattal18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€1,165.92
SPEEDAIRE 6CJL3 légtartály, 240 gal tartálykapacitás, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€5,196.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CJL4 Air Tank, 400 Gal Tank Capacity, 200 PSI
€15,239.65 /Mértékegység