SPEEDAIRE 61HJ99 hűtött légszárító, Iso Class 4, 100 Cfm, 115 V AC, 1 1/2 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CU4DUB

SPEEDAIRE 61HJ99 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Dew Point

Raktáron
Tétel: CU4DUB Modell: 61HJ99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,913.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.4

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 53RG55 hűtött légszárító, Iso Class 4, 10 Cfm, 115V AC, 1/2 hüvelyk Npt, 40 F harmatpont | CU4DUA 53RG55€4,782.11
SPEEDAIRE 61HK01 hűtött légszárító, Iso Class 4, 125 Cfm, 115V AC, 1 1/2 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CU4DUC 61HK01€12,208.50
SPEEDAIRE 53RG56 hűtött légszárító, Iso Class 4, 15 Cfm, 115V AC, 1/2 hüvelyk Npt, 40 F harmatpont | CU4DUD 53RG56€4,885.63
SPEEDAIRE 53RG57 hűtött légszárító, Iso Class 4, 25 Cfm, 115V AC, 1/2 hüvelyk Npt, 40 F harmatpont | CU4DUE 53RG57€5,016.60
SPEEDAIRE 53RG58 Hűtött légszárító, Iso Class 4, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 hüvelyk Npt, 40 F harmatpont | CU4DUF 53RG58€6,840.80
SPEEDAIRE 53RG59 Hűtött légszárító, Iso Class 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 hüvelyk Npt, 40 F harmatpont | CU4DUG 53RG59€7,631.45
SPEEDAIRE 61HJ97 hűtött légszárító, Iso Class 4, 60 Cfm, 115V AC, 3/4 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CU4DUH 61HJ97€7,533.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 61HJ99 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Dew Point
€9,913.70 /Mértékegység