Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEJ3 léghenger 3/4 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE7MBC

SPEEDAIRE 5ZEJ3 léghenger 3/4 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE7MBC Modell: 5ZEJ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€43.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz3"
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő3 font
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEJ4 léghenger 3/4 hüvelykes furatú, 2 hüvelykes löketű | AE7MBD 5ZEJ44"2"€51.17
SPEEDAIRE 5ZEJ5 léghenger 3/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE7MBE 5ZEJ55"3"€58.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ3 léghenger 3/4 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel
€43.77 /Mértékegység