Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEF0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7LZW

SPEEDAIRE 5ZEF0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE7LZW Modell: 5ZEF0
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
€102.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz7.87 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 1.25DXPSR04.00 Léghenger 1-1/4" furat 4" Löket L 8.87" | AE7LZY 5ZEF2 1.25DXPSR04.008.870 "4"€113.07
SPEEDAIRE 5ZEF3 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7LZZ 5ZEF39.87 "5"€122.03
SPEEDAIRE 5ZEF4 léghenger 10.87" L rozsdamentes acél | AE7MAA 5ZEF410.87 "6"€138.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel
€102.69 /Mértékegység