Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEE8 léghenger 10.62 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7LZV

SPEEDAIRE 5ZEE8 léghenger, 10.62 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7LZV Modell: 5ZEE8
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
€95.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz10.62 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5/16 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEE3 léghenger, 1 hüvelyk, löket, 5.62 hüvelyk, hosszúság | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"€71.31
SPEEDAIRE 5ZEE4 léghenger 2 hüvelykes löket 6.62 hüvelyk hossz | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"€76.40
SPEEDAIRE 5ZEE5 léghenger 3 hüvelykes löket, 7.62 hüvelyk hossz | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"€81.52
SPEEDAIRE 5ZEE7 léghenger 5 hüvelykes löket 9.62 hüvelyk hossz | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"€90.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE8 léghenger, 10.62 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€95.75 /Mértékegység