Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZED9 léghenger 3 hüvelykes löket 7.53 hüvelyk hossz | AE7LZL

SPEEDAIRE 5ZED9 léghenger, 3 hüvelykes löket, 7.53 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7LZL Modell: 5ZED9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz7.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZED7 léghenger 1 hüvelykes löket 5.53 hüvelyk hossz | AE7LZJ 5 ZED75.53 "1"€65.80
SPEEDAIRE 5ZED8 léghenger 2 hüvelykes löket 6.53 hüvelyk hossz | AE7LZK 5 ZED86.53 "2"€70.49
SPEEDAIRE 5ZEE0 léghenger 4 hüvelykes löket 8.53 hüvelyk hossz | AE7LZM 5ZEE08.53 "4"€80.44
SPEEDAIRE 5ZEE1 léghenger 5 hüvelykes löket 9.53 hüvelyk hossz | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"€85.62
SPEEDAIRE 5ZEE2 léghenger 10.53 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7LZP 5ZEE210.53 "6"€90.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED9 léghenger, 3 hüvelykes löket, 7.53 hüvelyk hossza
€75.72 /Mértékegység