Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZED3 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7LZE

SPEEDAIRE 5ZED3 léghenger 7/16 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE7LZE Modell: 5ZED3
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
€59.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz5.31 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.157 "
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZED0 léghenger 1/2 hüvelykes löket 3.81 hüvelyk hossz | AE7LZB 5 ZED03.81 "1 / 2 "€53.11
SPEEDAIRE 5ZED2 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket 4.81 hüvelyk hossz | AE7LZD 5 ZED24.81 "1.5 "€57.34
SPEEDAIRE 5ZED4 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE7LZF 5 ZED46.31 "3"€64.38
SPEEDAIRE 5ZED5 léghenger 7/16 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE7LZG 5 ZED57.31 "4"€68.64
SPEEDAIRE 5ZED6 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7LZH 5 ZED68.31 "5"€72.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED3 léghenger 7/16 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel
€59.67 /Mértékegység