Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEC0 léghenger 3 hüvelykes löket 8.57 hüvelyk hossz | AE7LYR

SPEEDAIRE 5ZEC0 léghenger, 3 hüvelykes löket, 8.57 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7LYR Modell: 5ZEC0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€156.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz8.57 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRúd menetméretVégzáró anyagMax. NyomásütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszPort méretÁr
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 1 hengeres léghenger 6.57 hüvelyk hosszúság | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 fok és 160 fok F között1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€32.33
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 léghenger 6 hüvelykes lökettel 10.69 hüvelyk hosszúság | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 fok és 160 fok F között3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€188.43
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Levegőhenger 1 hüvelykes löket 6.85 hüvelyk hossz | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 fok és 160 fok F között1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€36.25
SPEEDAIRE 5ZEA9 léghenger, 2 hüvelykes löket, 7.57 hüvelyk hosszúság | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAlumínium250 psi2"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€148.31
SPEEDAIRE 5ZEC1 léghenger 4 hüvelykes löket 9.57 hüvelyk hossz | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNFAlumínium250 psi4"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT€163.23
SPEEDAIRE 5ZEC2 léghenger 5 hüvelykes löket 10.57 hüvelyk hossz | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAlumínium250 psi5"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€192.52
SPEEDAIRE 5ZEC3 léghenger 11.57 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAlumínium250 psi6"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€176.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC0 léghenger, 3 hüvelykes löket, 8.57 hüvelyk hossza
€156.77 /Mértékegység