Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEA0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7LYF

SPEEDAIRE 5ZEA0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 5 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE7LYF Modell: 5ZEA0
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
€123.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz9.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő7.5 font
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEJ9 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"€79.19
SPEEDAIRE 5ZEK0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"€90.59
SPEEDAIRE 5ZEK1 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE7MBL 5ZEK16.41 "3"€99.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEA0 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 5 hüvelykes lökettel
€123.18 /Mértékegység