SPEEDAIRE 5Z699 Elektromos kompresszor 1-1 / 2 LE | AE7LCQ

SPEEDAIRE 5Z699 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE7LCQ Modell: 5Z699

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,226.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők4.5-4.4/2.2
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
HázNEM AZ ENYÉM
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás5.4
HP1.5
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás90 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság40 "
Teljes hossz50.75 "
Teljes szélesség22.25 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás14.9 oz.
Szivattyú fordulatszáma860
Tartályméret60 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 177.75
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisTartályméretÁr
SPEEDAIRE 3JR83 Elektromos kompresszor 1 LE | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,118.16
SPEEDAIRE 5Z696 Elektromos kompresszor 3/4 Hp | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€5,042.55
SPEEDAIRE 5Z697 Elektromos kompresszor 3/4 Hp | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€4,707.65
SPEEDAIRE 5Z701 Elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCT 5Z701208-230/4608.9-8.1/4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.€6,050.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z699 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE
€5,226.12 /Mértékegység