SPEEDAIRE 5Z701 Elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCT

SPEEDAIRE 5Z701 elektromos légkompresszor 3 LE

Tétel: AE7LCT Modell: 5Z701
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,246.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők8.9-8.1/4.1
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
HázNEM AZ ENYÉM
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás12.2
HP3
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás90 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság34 "
Teljes hossz65.5 "
Teljes szélesség23.25 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás23.7 oz.
Szivattyú fordulatszáma1050
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 241.2
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)77.22
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisTartályméretÁr
SPEEDAIRE 3JR83 Elektromos kompresszor 1 LE | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,076.44
SPEEDAIRE 5Z696 Elektromos kompresszor 3/4 Hp | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€5,042.55
SPEEDAIRE 5Z697 Elektromos kompresszor 3/4 Hp | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€4,426.57
SPEEDAIRE 5Z699 Elektromos kompresszor 1-1 / 2 LE | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€5,226.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z701 elektromos légkompresszor 3 LE
€7,246.76 /Mértékegység