SPEEDAIRE 5W731 Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelyk | AE6ZCF

SPEEDAIRE 5W731 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6ZCF Típus: 5W731

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
FedőanyagNitrilolaj-ellenálló
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz150 láb.
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.125 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagNitrilolaj-ellenálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.8625
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagHosszCsőanyagÁr
SPEEDAIRE 10A220 Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelyk | AA2AHW 10A220Chemivic500 láb.nitril€2,042.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5W731 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes
€726.58 /Mértékegység