Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VNY1 rúdtartó 1-1/8 hüvelykes alumíniumhoz | AE6WWW

SPEEDAIRE 5VNY1 rúdtartó 1-1/8 hüvelykes alumíniumhoz

Raktáron
Tétel: AE6WWW Modell: 5VNY1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerrögzítő hardver
Fura Dia.1-1 / 8 "
görcsrohamok1-1 / 8 "furat
AnyagAlumínium
SzereljeRod Clevis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.görcsrohamokTételAnyagSzereljeSzerelési típusÖsszességében Dia.Ár
SPEEDAIRE 5VLY3 szemkonzol 3-1/4 furathoz illeszkedik | AE6WBZ 5VLY35 "széles x 5" hosszú x 2.625 "magas3-1 / 4, 43 1/4 ", 4" furatú hengerHengerrögzítő hardverAlumíniumSzem konzol és rögzítő lemez--€96.86
SPEEDAIRE 5VMG0 forgószem tartó 80mm furat hengerek | AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmHengerrögzítő hardverAlumíniumForgó szemtartó--€201.25
SPEEDAIRE 5VNW9 hengerrögzítő anya 1-1/8 hüvelykes furat timsó | AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "furatHengerrögzítő hardverAlumíniumHenger rögzítő anya--€6.92
SPEEDAIRE 36NK59 hengerrögzítő hardver Hátsó leválasztó kapocs | AH7ARG 36NK5921.51.5 "Hengerrögzítő hardverAlumínium-Hátsó levehető Clevis2€58.44
SPEEDAIRE 36NK60 hengerrögzítő hardver Hátsó leválasztó kapocs | AH7ARH 36NK602.522"Hengerrögzítő hardverAlumínium-Hátsó levehető Clevis2.5€76.38
SPEEDAIRE 36NK61 hengerrögzítő hardver Hátsó leválasztó kapocs | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "Hengerrögzítő hardverAlumínium-Hátsó levehető Clevis3€60.28
SPEEDAIRE 36NK62 Hengerrögzítő hardver hátsó leválasztó Clevis | AH7ARK 36NK623.753.253.25 "Hengerrögzítő hardverAlumínium-Hátsó levehető Clevis3.75€81.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VNY1 rúdtartó 1-1/8 hüvelykes alumíniumhoz
€46.97 /Mértékegység