Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VNJ7 léghenger, kettős működésű 13.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WRL

SPEEDAIRE 5VNJ7 léghenger, kettős működésű, 13.1875 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6WRL Modell: 5VNJ7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€584.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.2"
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Orrtartó szál1-14
Teljes hossz13.187 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.312 "
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret5 / 8 "-11
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMP9 léghenger kettős működésű 8.1875 hüvelyk hosszúságú AE6WJF 5VMP98.187 "1"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR0 léghenger kettős működésű 8.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR1 léghenger 2 hüvelykes lökettel 9.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR2 léghenger 3 hüvelykes lökettel 9.6875 hüvelyk hosszúság | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR3 kettős hatású léghenger 10.1875 hüvelyk | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR4 léghenger kettős működésű 10.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR5 léghenger kettős működésű, 11.1875 hüvelykes hosszúságú AE6WJM 5VMR511.187 "4"€468.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VNJ7 léghenger, kettős működésű, 13.1875 hüvelykes hosszúság
€584.32 /Mértékegység