EXAIR Kompakt levegő kések, dBA, 1/4 hüvelykes bemenet


Szűrő
Max. dBA: 64 és 80 PSI , Típus: Nagy hatékonyságú, általános célú , Munkahelyi nyomás: 80 és 250 PSI
StílusModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
110003
8.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€393.08
B
110003SS
8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€643.59
B
110006SS
17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€795.25
A
110006
17.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€452.92
B
110009SS
26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,084.28
A
110009
26.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€564.66
B
110012SS
34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,153.68
A
110012
34.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€589.64
A
110018
52.2 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "18 "€757.81
B
110018SS
52.2 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "18 "€1,420.09
B
110024SS
69.6 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "24 "€1,677.68
A
110024
69.6 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "24 "€892.05
B
110030SS
87.0 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "30 "€2,127.28
A
110030
87.0 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "30 "€1,111.64
B
110036SS
104.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "36 "€2,519.81
A
110036
104.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "36 "€1,362.06
B
110042SS
121.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "42 "€3,040.69
A
110042
121.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "42 "€1,629.23
A
110048
139.2 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "48 "€1,868.48
B
110048SS
139.2 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "48 "€3,609.20
B
110054SS
156 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "54 "€4,023.59

Kompakt levegő kések, dBA, 1/4 hüvelykes bemenet

Az Exair szabványos levegős kések alkalmasak a szállítószalag-rendszeren mozgó alkatrészek vagy tárgyak hűtésére, részszárítására vagy lehűtésére. Ezek a légkések a Coanda-effektust használják fel, hogy légmozgást hoznak létre a környezetükben, és egyenletes lamináris légáramlást biztosítanak a teljes hosszon, kemény ütőerővel. Úgy tervezték őket, hogy jelentősen csökkentsék a sűrített levegő felhasználását, és akár 10 dBA-re is csökkentsék a zajszintet, összehasonlítva más "házi készítésű" lefúvató eszközökkel. Ezek az egységek alumíniumból/rozsdamentes acélból készülnek a maximális korrózióállóság érdekében, és könnyen telepíthetők. Változatok állnak rendelkezésre 8.7 és 156 SCFM közötti levegőfogyasztási arányban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?