Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMU8 léghenger kettős működésű 10.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WKM

SPEEDAIRE 5VMU8 léghenger, kettős működésű, 10.6875 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6WKM Modell: 5VMU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€557.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.2.5 "
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Orrtartó szál13
Teljes hossz10.687 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.437 "
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza1.5 "
Rúd menetméret3 / 4 "-10
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMU6 kettős működésű léghenger 9.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WKK 5VMU69.687 "1"€557.28
SPEEDAIRE 5VMU7 kettős működésű léghenger 10.1875 hüvelyk hosszúságú AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMU9 kettős működésű léghenger 11.1875 hüvelyk hosszúságú AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€557.28
SPEEDAIRE 5VMV0 léghenger kettős működésű 11.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WKP 5VMV011.687 "3"€557.28
SPEEDAIRE 5VMV1 kettős hatású léghenger 12.1875 hüvelyk | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMV2 léghenger kettős működésű 12.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WKR 5VMV212.687 "4"€557.29
SPEEDAIRE 5VMV3 kettős működésű léghenger 13.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WKT 5VMV313.687 "5"€611.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMU8 léghenger, kettős működésű, 10.6875 hüvelykes hosszúság
€557.29 /Mértékegység