Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VML5 léghenger 2-1 / 2 hüvelykes lökettel 9.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WHE

SPEEDAIRE 5VML5 léghenger 2-1/2 hüvelykes löket, 9.6875 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6WHE Modell: 5VML5
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
€377.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.1.5 "
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Orrtartó szál1-14
Teljes hossz9.687 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.312 "
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret1 / 2 "-13
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2.5 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VML2 léghenger 1 hüvelykes löket 8.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WHB 5VML28.187 "1"€377.30
SPEEDAIRE 5VML3 léghenger 1-1 / 2 hüvelykes löket 8.6875 hüvelyk hosszúság | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€377.30
SPEEDAIRE 5VML4 léghenger 2 hüvelykes löket 9.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WHD 5VML49.187 "2"€377.30
SPEEDAIRE 5VML6 léghenger 3 hüvelykes lökettel 10.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WHF 5VML610.187 "3"€377.30
SPEEDAIRE 5VML8 léghenger 4 hüvelykes löket 11.1875 hüvelyk | AE6WHH 5VML811.187 "4"€377.30
SPEEDAIRE 5VML9 léghenger 5 hüvelykes ütemű, 12.1875 hüvelykes hosszúságú AE6WHJ 5VML912.187 "5"€414.07
SPEEDAIRE 5VMN0 léghenger kettős működésű, 13.1875 hüvelyk Hosszúság | AE6WHK 5VMN013.187 "6"€379.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VML5 léghenger 2-1/2 hüvelykes löket, 9.6875 hüvelyk hosszúság
€377.30 /Mértékegység