SPEEDAIRE 5VEF8 léghenger kettős működésű 14.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJT

SPEEDAIRE 5VEF8 léghenger, kettős működésű 14.625 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6VJT Modell: 5VEF8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,768.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeAlul koppint
Teljes hossz14.625 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.83
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VEF2 léghenger kettős működésű 8.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJP 5VEF28.625 "2"€1,663.99
SPEEDAIRE 5VEF6 léghenger kettős működésű 12.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJQ 5VEF612.625 "6"€1,768.22
SPEEDAIRE 5VEF7 léghenger kettős működésű 13.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJR 5VEF713.625 "7"€1,768.22
SPEEDAIRE 5VEG5 kettős működésű léghenger 21.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJU 5VEG521.625 "15 "€1,922.76
SPEEDAIRE 5VEG7 kettős működésű léghenger 23.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJV 5VEG723.625 "17 "€2,062.93
SPEEDAIRE 5VEH2 léghenger kettős működésű 28.625 hüvelyk hosszúságú AE6VJW 5VEH228.625 "22 "€2,188.71
SPEEDAIRE 5YCF6 léghenger, kettős működésű 14.625 hüvelyk hosszúság | AE7GEP 5YCF614.625 "8"€1,813.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VEF8 léghenger, kettős működésű 14.625 hüvelyk hosszúság
€1,768.22 /Mértékegység