SPEEDAIRE 5VDY6 léghenger 28.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VGC

SPEEDAIRE 5VDY6 léghenger, 28.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6VGC Modell: 5VDY6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,969.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.4"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés3,141 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz28.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.3 / 4 "
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés20 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.32
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VDV2 léghenger 11.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFT 5VDV211.75 "3"€2,287.31
SPEEDAIRE 5VDV4 léghenger 12.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFU 5VDV412.75 "4"€2,287.31
SPEEDAIRE 5VDV7 léghenger 14.25 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "€2,440.04
SPEEDAIRE 5VDW2 léghenger 16.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFW 5VDW216.75 "8"€2,440.04
SPEEDAIRE 5VDW4 léghenger 17.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFX 5VDW417.75 "9"€2,615.14
SPEEDAIRE 5VDW6 léghenger 18.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "€2,615.14
SPEEDAIRE 5VDW7 léghenger 19.25 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6VFZ 5VDW719.25 "10.5 "€2,615.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VDY6 léghenger, 28.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€2,969.04 /Mértékegység