SPEEDAIRE 5VCK3 Air Cylinder, 3 1/4 Inch Bore Dia, 17 1/2 Inch Stroke, 3/8 Inch Npt Port Size | CU4AWG

SPEEDAIRE 5VCK3 léghenger, 3 1/4 hüvelykes furatátmérő, 17 1/2 hüvelykes löket, 3/8 hüvelykes Npt portméret

Raktáron
Cikkszám: CU4AWG Modell: 5VCK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,220.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Betöltéstest anyagaFura Dia.Max. NyomásSzereljeFelszerelésOrrtartó szálTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket | AC3TPK 2W4937,068 fontAlumínium6"250 psiOldalsó csapolt / hüvelyes anya--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 léghenger 2 hüvelykes lökettel 2.56 hüvelyk hosszúságú AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 léghenger, kettős működésű 1.50 hüvelyk hosszúság | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 léghenger, kettős működésű 32.18 hüvelyk hosszúság | AC9APK 3FE41450 fontAlumínium2"150 psialapvető--32.18 "€1,837.39
SPEEDAIRE 5TEK3 levegőhenger, 14.25" hosszú rozsdamentes acél | AE6KCD 5TEK31,227 fontRozsdamentes acél2.5 "250 psiKapcsolókengyel--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 léghenger univerzális 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URL 5VAU6785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 léghenger univerzális 12.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URM 5VAU7785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.875 "€808.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VCK3 léghenger, 3 1/4 hüvelykes furatátmérő, 17 1/2 hüvelykes löket, 3/8 hüvelykes Npt portméret
€1,220.50 /Mértékegység