SPEEDAIRE 5VCF4 léghenger kettős működésű Nfpa 33 hüvelyk hosszúságú AE6UYM

SPEEDAIRE 5VCF4 léghenger, kettős működésű Nfpa, 33 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6UYM Modell: 5VCF4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,201.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz33 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés27.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.42
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VAG4 léghenger kettős működésű Nfpa 6 hüvelyk hosszúságú AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€567.20
SPEEDAIRE 5VAG5 léghenger kettős működésű Nfpa 7 hüvelyk hosszúságú AE6UMW 5VAG57"1.5 "€547.62
SPEEDAIRE 5VAG6 léghenger kettős működésű Nfpa 8 hüvelyk hosszúságú AE6UMX 5VAG68"2.5 "€550.34
SPEEDAIRE 5VAG7 léghenger kettős működésű Nfpa 9 hüvelyk hosszúságú AE6UMY 5VAG79"3.5 "€547.62
SPEEDAIRE 5VAG8 léghenger kettős működésű Nfpa 10 hüvelyk hosszúságú AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€550.34
SPEEDAIRE 5VAG9 léghenger kettős működésű Nfpa 11 hüvelyk hosszúságú AE6UNA 5VAG911 "5.5 "€536.37
SPEEDAIRE 5VCA3 léghenger univerzális 11.50 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€849.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VCF4 léghenger, kettős működésű Nfpa, 33 hüvelykes hosszúság
€1,201.78 /Mértékegység