SPEEDAIRE 5VAH3 univerzális léghenger 9.75 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UNC

SPEEDAIRE 5VAH3 léghenger univerzális 9.75 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AE6UNC Modell: 5VAH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€647.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.3.25 "
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz9.75 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VAH1 univerzális léghenger 8.25 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UNB 5VAH18.25 "1.5 "€702.25
SPEEDAIRE 5VAH4 univerzális léghenger 10.25 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UND 5VAH411 / 4 "3.5 "€678.00
SPEEDAIRE 5VAH5 univerzális léghenger 11.25 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UNE 5VAH511.25 "4.5 "€678.00
SPEEDAIRE 5VAH6 léghenger univerzális 11.75 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UNF 5VAH611.75 "5"€684.61
SPEEDAIRE 5VCH2 léghenger univerzális 12.75 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UZG 5VCH212.75 "6"€1,037.07
SPEEDAIRE 5VCH4 univerzális léghenger 13.75 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UZH 5VCH413.75 "7"€1,037.07
SPEEDAIRE 5VCH6 léghenger univerzális 15.25 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UZJ 5VCH615.25 "8.5 "€1,037.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VAH3 léghenger univerzális 9.75 hüvelyk hosszúságú acél
€647.45 /Mértékegység