SPEEDAIRE 5VAC5 léghenger 6 hüvelykes furatú 23 hüvelykes löket | AE6ULY

SPEEDAIRE 5VAC5 léghenger, 6 hüvelykes furat, 23 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6ULY Modell: 5VAC5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,615.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.6"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés7,068 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz31.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Rúdfonal hossza1.625 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés23 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9945
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaPárna típusaDugattyú anyagaDugattyúrúd anyagaütésCsőanyagVégzáró anyagÁr
SPEEDAIRE 2W489 léghenger 6 hüvelyk furatú 4 hüvelykes lökettel | AC3TPH 2W48911.063 "AlumíniumEgyik semMágnesesKrómozott4"AlumíniumAlumínium€1,059.48
SPEEDAIRE 2W490 6 hüvelykes furatú 6 hüvelykes léghenger | AC3TPJ 2W49011.063 "AlumíniumEgyik semMágnesesKrómozott6"AlumíniumAlumínium€1,059.48
SPEEDAIRE 4MU54 6 hüvelykes furatú 4 hüvelykes léghenger | AD8UWC 4MU5412.25 "AcélEgyik semAcélKrómozott acél4"Krómozott acélAcél€1,494.14
SPEEDAIRE 4MU55 léghenger kettős működésű 14.25 hüvelyk hosszúságú AD8UWD 4MU5514.25 "-Egyik semAcélKrómozott acél6"Krómozott acélAcél€1,572.62
SPEEDAIRE 4MU56 léghenger 6 hüvelyk furatú 8 hüvelykes lökettel | AD8UWE 4MU5616.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél8"Krómozott acélAcél€2,025.18
SPEEDAIRE 4MU57 léghenger 6 hüvelyk furatú 10 hüvelykes löket | AD8UWF 4MU5718.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél10 "Krómozott acélAcél€2,182.16
SPEEDAIRE 4MU58 léghenger 6 hüvelyk furatú 12 hüvelykes lökettel | AD8UWG 4MU5820.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél12 "Krómozott acélAcél€2,182.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VAC5 léghenger, 6 hüvelykes furat, 23 hüvelykes löket
€1,615.63 /Mértékegység