SPEEDAIRE 5UZR9 léghenger 4 hüvelykes furat 7-1/2 hüvelykes löket | AE6UCP

SPEEDAIRE 5UZR9 léghenger, 4 hüvelykes furat, 7-1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6UCP Modell: 5UZR9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.4"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés3,141 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz14.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés7.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.246
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőanyagPárna típusaVégzáró anyagbefejezMax. BetöltésTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 4MU49 léghenger 4 hüvelyk furatú 2 hüvelykes löket | AD8UVX 4MU49Krómozott acélEgyik semAcélFekete3,142 font8.75 "Acél2"€746.75
SPEEDAIRE 4MU50 4 hüvelykes furatú 4 hüvelykes léghenger | AD8UVY 4MU50Krómozott acélEgyik semAcélFekete3,142 font10.75 "Acél4"€818.06
SPEEDAIRE 4MU51 4 hüvelykes furatú 6 hüvelykes léghenger | AD8UVZ 4MU51Krómozott acélEgyik semAcélFekete3,142 font12.75 "Acél6"€861.82
SPEEDAIRE 4MU52 léghenger 4 hüvelyk furatú 8 hüvelykes löket | AD8UWA 4MU52Krómozott acélÁllíthatóAcélFekete3,142 font14.75 "Acél8"€1,190.91
SPEEDAIRE 4MU53 léghenger 4 hüvelykes furatú 10 hüvelykes löket | AD8UWB 4MU53Krómozott acélÁllíthatóAcélFekete3,142 font16.75 "Acél10 "€1,223.25
SPEEDAIRE 5TEA6 léghenger 4 hüvelykes furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AE6JZP 5 TEA6Alumínium-AlumíniumEzüst és fekete3,141 font7.25 "Alumínium1 / 2 "€637.02
SPEEDAIRE 5TEA7 4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes léghenger | AE6JZQ 5 TEA7Alumínium-AlumíniumEzüst és fekete3,141 font7.75 "Alumínium1"€579.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5UZR9 léghenger, 4 hüvelykes furat, 7-1/2 hüvelykes löket
€790.90 /Mértékegység