SPEEDAIRE 5TEH7 léghenger 29.875 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6KBZ

SPEEDAIRE 5TEH7 léghenger, 29.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6KBZ Modell: 5TEH7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,209.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeHátsó karima
Teljes hossz29.88 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés24 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.09
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEU6 léghenger 14.375 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6AZA 5PEU614.375 "8.5 "€1,667.60
SPEEDAIRE 5PEV5 léghenger 18.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6AZB 5PEV518.875 "13 "€1,897.61
SPEEDAIRE 5PEV6 léghenger 19.375 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6AZC 5PEV619.375 "13.5 "€1,897.61
SPEEDAIRE 5PEW9 léghenger 25.875 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6AZD 5PEW925.88 "20 "€2,016.20
SPEEDAIRE 5PEX5 léghenger 28.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6AZE 5PEX528.875 "23 "€2,209.08
SPEEDAIRE 5TEH6 léghenger 29.375 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6KBY 5TEH629.375 "23.5 "€2,209.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TEH7 léghenger, 29.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél
€2,209.08 /Mértékegység