Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5TEE0 léghenger 1-1/2 hüvelykes furatú 9 hüvelykes löket | AE6KAP

SPEEDAIRE 5TEE0 léghenger 1-1/2 hüvelykes furattal, 9 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE6KAP Modell: 5TEE0
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
€445.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés441 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz14.375 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés9"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.764
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPárna típusaVégzáró anyagbefejezTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 4MU20 léghenger 1 hüvelykes lökettel 6.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUQ 4MU20Egyik semAcélFekete6.375 "Acél1"€433.71
SPEEDAIRE 4MU21 léghenger 2 hüvelykes lökettel 7.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUR 4MU21Egyik semAcélFekete7.375 "Acél2"€459.05
SPEEDAIRE 4MU22 kettős működésű léghenger 8.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUT 4MU22Egyik semAcélFekete8.375 "Acél3"€462.93
SPEEDAIRE 4MU23 léghenger 4 hüvelykes lökettel 9.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUU 4MU23Egyik semAcélFekete9.375 "Acél4"€495.08
SPEEDAIRE 4MU24 léghenger 5 hüvelykes lökettel 10.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUV 4MU24Egyik semAcélFekete10.375 "Acél5"€483.82
SPEEDAIRE 4MU25 léghenger 6 hüvelykes lökettel 11.375 hüvelyk hosszúságú AD8UUW 4MU25Egyik semAcélFekete11.375 "Acél6"€506.76
SPEEDAIRE 4MU26 léghenger 1-1 / 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AD8UUX 4MU26ÁllíthatóAcélFekete13.375 "Acél8"€768.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TEE0 léghenger 1-1/2 hüvelykes furattal, 9 hüvelykes lökettel
€445.52 /Mértékegység