Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5PET4 Air Cylinder, 2 1/2 Inch Bore Dia, 2 1/2 Inch Stroke, 3/8 Inch Npt Port Size | CU4APJ

SPEEDAIRE 5PET4 Air Cylinder, 2 1/2 Inch Bore Dia, 2 1/2 Inch Stroke, 3/8 Inch Npt Port Size

Raktáron
Tétel: CU4APJ Model: 5PET4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,563.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Betöltéstest anyagaFura Dia.Max. NyomásSzereljeFelszerelésOrrtartó szálTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket | AC3TPK 2W4937,068 fontAlumínium6"250 psiOldalsó csapolt / hüvelyes anya--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 léghenger 2 hüvelykes lökettel 2.56 hüvelyk hosszúságú AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 léghenger, kettős működésű 1.50 hüvelyk hosszúság | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 léghenger, kettős működésű 32.18 hüvelyk hosszúság | AC9APK 3FE41450 fontAlumínium2"150 psialapvető--32.18 "€1,837.39
SPEEDAIRE 5TEK3 levegőhenger, 14.25" hosszú rozsdamentes acél | AE6KCD 5TEK31,227 fontRozsdamentes acél2.5 "250 psiKapcsolókengyel--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 léghenger univerzális 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URL 5VAU6785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 léghenger univerzális 12.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URM 5VAU7785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.875 "€808.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PET4 Air Cylinder, 2 1/2 Inch Bore Dia, 2 1/2 Inch Stroke, 3/8 Inch Npt Port Size
€1,563.37 /Mértékegység