Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MME5 léghenger 10.94 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE4RLX

SPEEDAIRE 5MME5 léghenger, 10.94 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE4RLX Modell: 5MME5
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
€254.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál1-3 / 8 "-12
Teljes hossz10.94 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPort méretütésÁr
SPEEDAIRE 5MME2 léghenger 2-1/2 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE4RLV 5MM27.94 "1 / 4 "NPT1"€231.90
SPEEDAIRE 5MME4 léghenger, 2-1/2" furat, 3" löket, 1/4" NPT | AE4RLW 5MM49.94 "1 / 4 "NPT3"€247.09
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Léghenger 12.94 "L SS PortSize 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"€270.87
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Léghenger 2-1/2 "furat 3" löket 1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€271.54
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 2-1 / 2 hüvelykes furatú 5 hüvelykes léghenger | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"€289.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MME5 léghenger, 10.94 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€254.74 /Mértékegység