Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 53RG72 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWB

SPEEDAIRE 53RG72 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 5 Cfm, 290 PSI

Raktáron
Tétel: CU4BWB Modell: 53RG72

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€487.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 53RG77 Nedvszívó légszárító, 2-fokozatú, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG77€1,459.44
SPEEDAIRE 53RG74 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€714.47
SPEEDAIRE 53RG73 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€598.85
SPEEDAIRE 5VC91 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC91€1,505.54
SPEEDAIRE 5VC92 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/2 hüvelykes Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€1,705.01
SPEEDAIRE 5VC90 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/4 hüvelyk Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€1,342.92
SPEEDAIRE 5VC89 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/4 hüvelykes Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC89€494.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 53RG72 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 5 Cfm, 290 PSI
€487.53 /Mértékegység