SPEEDAIRE 53RG77 Nedvszívó légszárító, 2-fokozatú, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT

SPEEDAIRE 53RG77 szárító légszárító, 2-fokozatú, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI

Raktáron
Tétel: CU4BVT Modell: 53RG77

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,459.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 53RG74 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€714.47
SPEEDAIRE 53RG73 szárító légszárító, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€598.85
SPEEDAIRE 5VC91 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC91€1,505.54
SPEEDAIRE 5VC92 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/2 hüvelykes Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€1,705.01
SPEEDAIRE 5VC90 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/4 hüvelyk Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€1,342.92
SPEEDAIRE 5VC89 szárító légszárító, Iso Class 3, 1/4 hüvelykes Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC89€494.22
SPEEDAIRE 53RG76 Nedvszívó légszárító, 2-fokozatú, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,329.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 53RG77 szárító légszárító, 2-fokozatú, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 290 PSI
€1,459.44 /Mértékegység